Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Jeu de 6 clés mixtes à cliquet avec tête articulée
Jeu de 6 clés mixtes à cliquet avec tête articulée - 1
Jeu de 6 clés mixtes à cliquet avec tête articulée - 2
Jeu de 6 clés mixtes à cliquet avec tête articulée - 3
Jeu de 6 clés mixtes à cliquet avec tête articulée - 4
Jeu de 6 clés mixtes à cliquet avec tête articulée - 5

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Jeu de 6 clés mixtes à cliquet avec tête articulée

Dans un support pour clé pratique, 6 pièces

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

La tête de cliquet flexible offre un dégagement encore plus important au niveau des doigts et permet d'éviter les obstacles



Extrémité à douille :


  • POWERDRIV modifié, bi-hexagonal

  • A denture fine - 72 dents, angle de rotation de 5°

  • Noyau de douille fabriqué avec précision pour un fonctionnement fluide et sûr

  • Conception fine pour travailler dans les endroits les plus étroits


Tête de cliquet flexible :


  • Articulation à 180°

  • Grande flexibilité de montage et de desserrage, en particulier dans les espaces confinés


Standard : couple de serrage max. selon la norme DIN 899



Géométrie :


  • Extrémité à douille droite

  • Position d'extrémité ouverte à 15°
Indication

Il s'agit d'un outil spécial qui ne peut être chargé qu'avec un couple de serrage maximal. Par conséquent, les clés ne sont que partiellement adaptées au desserrage des vis.