Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Jeu de 6 clés mixtes à cliquet avec tête articulée
Dans un support pour clé pratique, 6 pièces
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
La tête de cliquet flexible offre un dégagement encore plus important au niveau des doigts et permet d'éviter les obstacles
Extrémité à douille :
- POWERDRIV modifié, bi-hexagonal
- A denture fine - 72 dents, angle de rotation de 5°
- Noyau de douille fabriqué avec précision pour un fonctionnement fluide et sûr
- Conception fine pour travailler dans les endroits les plus étroits
Tête de cliquet flexible :
- Articulation à 180°
- Grande flexibilité de montage et de desserrage, en particulier dans les espaces confinés
Standard : couple de serrage max. selon la norme DIN 899
Géométrie :
- Extrémité à douille droite
- Position d'extrémité ouverte à 15°
Il s'agit d'un outil spécial qui ne peut être chargé qu'avec un couple de serrage maximal. Par conséquent, les clés ne sont que partiellement adaptées au desserrage des vis.
Desserrer les vis avec l'extrémité ouverte et serrer avec le mécanisme à cliquet sur l'extrémité à douille.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!