Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Clé polygonale double métrique 8 pièces avec empreinte POWERDRIV®
Outil ZEBRA® de qualité professionnelle contre coudé
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Assortiment pratique de 8 clés polygonales doubles métriques contre coudées
- Clés polygonales doubles de haute qualité dans un assortiment de 8 pièces
- Cela en fait un équipement de base idéal dans un atelier
Clé polygonale double ergonomique pour les travaux exigeants
- La clé polygonale double est contre coudée à 18° du côté œil, pour une transmission de puissance efficace même dans les endroits difficiles d'accès
- La conception permet d'économiser du temps et des efforts.
Qualité très élevée pour une longévité accrue
- La clé polygonale double est conforme aux normes DIN 838/ISO 3318
- Avec acier chrome vanadium
- Les surfaces ont une finition chromée mate pour une prise en main sûre même avec les mains huileuses
- Les extrémités de la clé polygonale sont également polies
- La surface offre une résistance durable à la rouille et garantit une longévité bien supérieure à la moyenne
- La durabilité de la clé polygonale double réduit les coûts de remplacement et de stockage
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!