Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Entraînement : POWERDRIV
Norme : DIN 3118
Géométrie : Têtes inclinées à 15° et coudées à 5°
7 x 9 à 12 x 14 mm (6 pans)
14 x 17 à 30 x 32 mm (bi-hex)
Matériau : Acier au chrome vanadium
Surface : Chromée, têtes polies
Contenu : 5 pièces
Clés polygonales doubles ouvertes de calibres 7 x 9, 8 x 10, 11 x 13, 12 x 14, 17 x 19 (1 de chaque)
Serrage et desserrage des écrous-raccords et des vis de conduites
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!