Permet d'utiliser une clé mixte à cliquet avec des manchons et des inserts
Avec bouton de verrouillage de bague
Encombrement plus réduit que les leviers à cliquet traditionnels
Contenu :
- Adaptateur, support de bague, 1/2" pour clé de serrage 19 mm
- Adaptateur, support de bague, 3/8" pour clé de serrage 13 mm
- Adaptateur, support de bague, 1/4" pour clé de serrage 10 mm
- Adaptateur, porte-embout, 1/4" pour clé de serrage 10 mm
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!