Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Jeu d'outils pour capteur de stationnement, principal 34 pièces
Permet la modification ultérieure professionnelle de capteurs de stationnement ou le montage dans des pare-chocs neufs, p. ex. en cas de remplacement après un accident
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Mise à niveau et installation professionnelles
- Inclut les goupilles de centrage nécessaires pour positionner correctement le porte-capteur au centre du trou, puis le coller en position
- Les poinçons de qualité supérieure garantissent des résultats de travail précis et produisent des bords poinçonnés nets et sans bavures
- Cela permet de préserver l'apparence d'origine après la réparation
- Cet assortiment offre la plus grande couverture possible du marché
Contenu de la livraison
- 1 jeu de poinçon / goupille de centrage, 2 pcs, diamètre 18,0 mm pour BMW/Skoda
- 1 jeu de poinçon / goupille de centrage, 2 pcs, diamètre 18,2 mm pour VW/Seat
- 1 goupille de centrage, diamètre 17,8 mm pour VW/Seat
- 1 jeu de poinçon / goupille de centrage, 2 pcs, diamètre 18,4 mm pour VW
- 1 jeu de poinçon / goupille de centrage, 2 pcs, diamètre 24,0 mm pour Opel/Vauxhall
- 1 jeu de poinçon / goupille de centrage, 2 pcs, diamètre 26,0 mm pour VW/Seat
- 1 jeu de poinçon / goupille de centrage, 2 pcs, diamètre 26,7 mm pour VW/Skoda
- 1 jeu de poinçon / goupille de centrage, 2 pcs, diamètre 27,4 mm pour Skoda
- 1 jeu de poinçon / goupille de centrage, 2 pcs, diamètre 28,1 mm pour Skoda
- 1 jeu de poinçon / goupille de centrage, 2 pcs, diamètre 32,0 mm pour BMW
- 1 jeu de poinçon, diamètre 32,5 mm pour BMW (livré sans goupille de centrage en raison de la position d'installation oblique du capteur PDC)
- 1 diamètre de poinçon 38,9 mm pour VW (PLA) (sans goupille de centrage, en raison de la position d'installation oblique du PDC = capteur d'aide au stationnement)
- 1 entraînement de poinçon, 3/8 pouce, avec roulement à billes
- 1 foret, diamètre 10 mm
- Installation PDC directement sur les pare-chocs
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!