Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Jeu d'axes et de bagues universels Diamètre de 24/14 à 42/32 mm
Jeu complet de broches et bagues incluant 24 pièces élaborées dans un acier à outils robuste, prévu pour une variété d'applications
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Travail polyvalent
- Idéal pour l'installation et la dépose de roulements, bagues, manchons, bagues d'étanchéité et joints d'arbre
- Jeu d'outils mécaniques, peut être utilisé en option avec un circuit hydraulique
- Peut être utilisé sur les véhicules, les presses d'atelier, les serre-joint en C, les étaux, etc.
- Alternative économique aux jeux de pièces de pression spécifiques au véhicule
Utilisation optimale des manchons
- Les manchons peuvent être usinés mécaniquement pour un ajustement optimal à la tâche
- Couverture dimensionnelle élevée du diamètre du manchon par incréments de 2 mm
- Empilable pour les composants longs et courts
Broches intelligentes
- Extra long (450 mm), haute résistance à la traction
- Frottement minimal grâce au palier de pression intégré
Contenu de la livraison
- 10 manchons de pression avec fenêtre de visualisation, AD24 x ID14 à AD42 x ID 32 mm
- 6 plaques de support pour manchons
- 2 broches, 1 modèle M10 et 1 modèle M12
- 2 douilles de centrage avec butées à billes
- 4 écrous de pression, 2 modèles M10 et 2 modèles M12
Ne pas combiner avec d'autres systèmes.
Pose et dépose des roulements, bagues, manchons, bagues d'étanchéité et joints d'arbre.
- Lubrifier les broches avant la première utilisation pour éviter la surcharge et l'étirement ou la rupture indésirable des matériaux
- Toujours vérifier la force appliquée à l'entraînement à l'aide d'une clé dynamométrique
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!