Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Jeu d'outils Edition limitée
Jeu d'outils Edition limitée - 1
Jeu d'outils Edition limitée - 2
Jeu d'outils Edition limitée - 3
Jeu d'outils Edition limitée - 4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Jeu d'outils Edition limitée

46 pièces. Equipé des outils de vissage les plus utiles. Le complément idéal pour une utilisation machine avec visseuse sans fil. Würth fera don de 1 euro à une association pour chaque jeu vendu.

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

  • Alvéole en mousse imprimée avec finition carbone pour une robustesse et une stabilité accrues ainsi qu'un nettoyage aisé

  • Outils avec finition noire, édition limitée

  • Livrés dans un coffret de présentation de haute qualité avec la signature de Reinhold Würth


Contenu de la livraison :


  • Embouts 1/4 pouce, 25 mm : 1 de chaque type AW10, 20, 25, 30 ; TX10, 15, 20, 25, 30 ; adaptateur 1/4 pouce (20 mm)

  • Embouts 1/4 pouce, 25 mm : 1 de chaque type PH1, 2, 3 ; PZ1, 2 ; six pans mâle 3, 4, 5 mm ; plat 0,6 x 3,5 mm ; 0,8 x 5,5 mm

  • Embouts 1/4 pouce, 50 mm : 1 de chaque type PH1, 2 ; PZ1, 2 ; six pans mâle 3, 4, 5 mm ; plat 1,0 x 6,0 mm

  • Douilles hexagonales 1/4 pouce : 1 de chaque type 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm

  • 1 de chaque type de clés Allen, six pans mâle 2, 2,5, 3, 4, 5, 6 mm

  • 1 x porte-embout, magnétique

  • 1 de chaque type : cliquet à embout, tournevis court

  • 1 x boîte en métal haute qualité avec alvéole en mousse