Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Outils d'inspection Assortiment de 6 pièces
Outils d'inspection Assortiment de 6 pièces - 1
Outils d'inspection Assortiment de 6 pièces - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Outils d'inspection Assortiment de 6 pièces

Les outils de base pour effectuer des travaux d'inspection dans un sac à outils robuste

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

Tous les outils de base pour effectuer des travaux d'inspection dans un sac à outils compact


  • Le sac zippé robuste protège les outils de haute qualité

  • L'aimant télescopique affiche une force de maintien magnétique de 500 g et une longueur de 155 à 670 mm

  • L'aimant de détection de 460 mm de long avec poignée en plastique s'adapte à tous les besoins grâce à sa tige flexible

  • Le petit miroir rond de 300 mm installé sur la tige télescopique (295 à 735 mm de long) permet de visualiser même les zones les plus difficiles d'accès

  • La plaque de miroir rectangulaire en verre (43 x 65 mm) peut être montée facilement sur la tige télescopique

  • La griffe flexible de 500 mm de long est dotée d'une tige flexible qui conserve la forme sélectionnée par l'utilisateur ; la griffe peut saisir des objets mesurant jusqu'à 22 mm

  • La lampe torche de poche à LED ultrapuissante et stable peut être focalisée ; elle affiche une protection IP54 et est également dotée d'un cordon et d'un clip de montage (piles AAA non incluses)