Contenu de la livraison :
1 entonnoir en plastique diam. 50, h = 60 mm ; 1 entonnoir en plastique dia. 70, h = 75 mm ; 1 entonnoir en plastique diam. 90, h = 90 mm ; 1 entonnoir en plastique diam. 115, h = 100 mm
- Résistance à l'huile et au carburant
- Matériau plastique durable
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!