Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Burins à pointe et plats Premium avec emmanchement SDS-max, gros pack
Technologie de trempe à 3 zones, points de rupture supplémentaires (rainures) et conception hexagonale. 6 pièces : 3 burins à pointe et 3 burins plats, de 400 mm de long
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Taux d'enlèvement jusqu'à 30 % supérieur
Amortissement des vibrations
La section amortissante a été conçue pour présenter un niveau de dureté inférieur (environ 48 HRC). Sa plus grande élasticité permet à cette section d'amortir efficacement les éventuelles vibrations, et de diminuer ainsi de manière significative le risque de rupture au niveau de l'extrémité.
Durée de vie considérablement accrue
L'extrémité a été conçue avec une plus grande dureté (environ 52 HRC), ce qui augmente considérablement sa durée de vie.
Les burins restent parfaitement aiguisés
L'utilisation d'un acier de qualité 60 HRC les rend particulièrement durs et résistants.
Risque minimal d'adhérence aux matériaux par rapport aux versions rondes.
Pour les travaux généraux de démolition et de perçage (piquage, mortaisage, décochage, martelage, ouverture, percée, etc.)
- Burin pointu : pour les matériaux durs comme le béton. L'intégralité de l'énergie de rupture de la perceuse à percussion est concentrée en un seul point.
- Burin plat : Pour les matériaux plus souples. Peut également être utilisé pour "marquer" la maçonnerie devant être décochée.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!