Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Boîte de tétons pour clé à ergots articulée 20 pièces
Boîte de sélection, transparente et refermable avec tétons et écrous pour les clés à ergot articulées.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Tous les ergots sont en acier spécial et ont une finition brunie.
Contenu de la livraison :
- 2 axes de diamètre 4, 5, 6, 7, 8 mm
- 10 écrous DIN 439, M6 x 10
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!