Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Jauge d'épaisseur de couche avec sonde de mesure intégrée
Jauge d'épaisseur de couche avec sonde de mesure intégrée - 1
Jauge d'épaisseur de couche avec sonde de mesure intégrée - 2
Jauge d'épaisseur de couche avec sonde de mesure intégrée - 3
Jauge d'épaisseur de couche avec sonde de mesure intégrée - 4
Jauge d'épaisseur de couche avec sonde de mesure intégrée - 5
Jauge d'épaisseur de couche avec sonde de mesure intégrée - 6

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Jauge d'épaisseur de couche avec sonde de mesure intégrée

Dispositif compact pour une utilisation à une main avec bouton multifonction

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

  • Changement automatique de substrat : mesures sûres et rapides sans étalonnage

  • Possibilité de modifier manuellement le réglage du substrat par l'utilisateur

  • Mesure haute précision sur toute la plage de mesure

  • Large gamme d'applications grâce à la double sonde

  • Utilisation à long terme avec mesure non invasive grâce aux têtes de mesure en rubis poli

  • Technologie éprouvée : Capteurs Hall et technologie à courant de Foucault

  • Signal sonore au début de la mesure

  • Activation/désactivation automatiques

  • L'écran LCD éclairé fournit des informations sur la valeur mesurée, l'état de la batterie, l'unité de mesure et le mode de fonctionnement

  • Affichage des valeurs mesurées : environ 15 secondes

  • Plage de mesure (Fe/NFe) : 0-3 000 μm (basculement μm/mils)

  • Incrément de temps de mesure : Mesure individuelle : 850 ms

  • Affichage des valeurs mesurées : de 0,0 à 999 en µm, à partir de 1 000 µm en mm

  • Surface de mesure minimale : Fe : 10x10 mm², NFe : 6x6 mm²

  • Rayon de courbure minimal : Convexe : 5 mm, concave : 25 mm

  • Epaisseur minimale du matériau de base : Fe : 0,2 mm, NFe : 0,05 mm

  • Contenu de la livraison : Instruments de mesure de l'épaisseur de couche, boîtier, 2 plaques de référence (Fe et Al), sangle, certificat d'essai
Indication
  • Mesures impossibles sur plastique

  • Batteries non fournies dans le contenu de la livraison