Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Vis à bois à pointe autoperceuse de réglage à distance JAMO®plus zingué
La vis d'espacement pour le montage réglable de sous-structures en bois sur des surfaces en bois à distances de bords faibles.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Acier trempé, zinguée, bleu, filetage partiel, tête fraisée autofraisante avec inférieure filetage à l'opérateur, empreinte AW, des surfaces : Acier trempé, zingué, passivé bleu, filetage partiel, tête fraisée autofraisante à pas fin, à entraînement AW, surfaces :
Bois massif (résineux, frêne, hêtre, chêne), poutres stratifiées, bois stratifié croisé (CLT) bois de placage (bois de résineux ou BauBuche), OSB et panneaux en bois aggloméré.
Avantages :
Vis d'espacement homologuée selon ETA 11/0190 avec des caractéristiques de mise en place sans oscillation et des distances de bords faibles. Temps de montage courts grâce à une mise en place simple, une transmission de puissance élevée, un fraisage de tête propre et un réglage rapide.
Tête :
Tête fraisée autofraisante avec filetage sous tête et empreinte AW® pour un ajustement sans oscillation de la vis et une transmission de puissance très élevée.
Fraisoirs à facettes :
Fraisage facile et propre de la vis grâce aux fraisoirs à facettes.
Filetage :
Filetage partiel asymétrique avec filetage sous la tête avec meule de fraisage pour écourter les temps de vissage.
Revêtement plastique anti-friction :
Revêtement coulissant de haute qualité pour réduire le frottement et faciliter le vissage.
Astuce :
Positionnement précis et facile de la vis grâce à la pointe autoperceuse spéciale. Les arêtes de coupe, tout comme un foret bois, garantissent des performances de perçage parfaites et un positionnement parfait sur les bords des sections transversales fines en bois.
Les conditions de l'agrément technique européen doivent être respectées. Pour plus d'informations sur les capacités de charge, consulter : www.wuerth.de/assy
Ecartement réglable des sous-structures en bois sur des substrats fins en bois minces sans perçage préalable.
2.Visser la lame en bois et fraiser la vis JAMO
3.Tourner la vis JAMO dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que la latte en bois atteigne la distance désirée, tourner en arrière ou ajuster la distance. La tête reste au ras de la latte en bois
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!