Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Vis pour panneaux de particules ASSY® Isotop
Vis à double filetage idéale pour la fixation des isolants de toit et le montage des façades à l'aide de matériaux isolants souples ou résistants à la pression
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Acier bichromaté, filetage double, tête cylindrique, empreinte AW
Tête :
Tête cylindrique de petit diamètre : idéale pour être noyée dans le bois
Filetage :
Un filetage grossier, asymétrique et à filet unique permet de réduire le temps de vissage de près de 30 %
Revêtement plastique anti-friction :
Vissage facilité grâce aux filets tranchants revêtus d'un enduit de glissement
Empreinte AW :
- Centrage optimal
- Plus grande surface de contact des embouts dans la tête pour éviter les rejets
Produits mixtes/de rechange :
- ASSY 3.0 SK
- ASSY plus VG
ASSY Isotop se visse dans les chevrons à travers la contre-latte et l'isolation, et ce sans pré-perçage. Sur les bois très secs (p. ex. lors des travaux de rénovation de vieux bâtiment), nous recommandons de pré-percer la contre-latte de 8 mm.
Il est possible d'utiliser le logiciel de dimensionnement du bois Würth pour obtenir une recommandation de charge statique personnalisée. Grâce à cette formule, vous pourrez calculer facilement la longueur des vis (spécifiée en mm).
Documentation supplémentaire sur le produit :
- Logiciel de dimensionnement de bois Würth (disponible en ligne ou en téléchargement pour travailler hors ligne)
- Logiciel de dimensionnement de bois, tableaux des charges et instructions de traitement détaillées disponibles dans la page service www.wuerth.de/assy.
- Fiche de données concernant l'isolation sur chevrons
Agrément technique européen ATE-11/0190.
Fixation de la couche d'isolant sous les charpentes de toit à pignons et sur les murs-rideaux de façade.
Mise en œuvre de toit 1
- Avec isolant souple de < 0,06 N/mm2
Sur les isolants souples (résistance à la pression inférieure à 0,06 N/mm2) tels que fibre de verre, laine minérale, isolation éco-efficace des animaux et des végétaux, etc., utiliser une configuration de vissage alternée à un angle de 60° de l'axe du chevron.
Mise en œuvre de toit 2
- Avec isolant résistant à la pression de > 0,06 N/mm2
Pour les isolants antidérapants avec une résistance à la pression supérieure à 0,06 N/mm2, tels que la mousse de polyuréthane (PUR) ou le polystyrène (PS), utiliser une configuration de vissage parallèle à un angle de 60° de l'axe du chevron.
Calcul de la longueur de vis requise :
- Epaisseur des lattes de fixation en mm
- + épaisseur de l'isolation en mm
- + épaisseur du coffrage en mm
- + 60 mm de profondeur de vissage
Résultat intermédiaire en mm x facteur de 1,15
- Résultat final en mm
- Utiliser la longueur de vis suivante
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!