Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Interrupteur de protection individuelle PRCD-S+
fonctionnement à 1 bouton – le bouton “test” conventionnel n’est pas nécessaire
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Disjoncteur de courant de défaut portable avec courant de mesure différencié ≤ 30 mA pour les courants alternatifs, les courants de défaut continus pulsés et les courants de défaut phasés
- Dispositif intermédiaire en ligne pour connexion directe dans la ligne
- Détecte les erreurs de mesure (par exemple, port de gants) et ne s'allume pas
- Test entièrement automatique des conditions de connexion correctes
- Coupe l et N en cas de panne, le circuit conducteur de protection reste fermé
- Le circuit conducteur de protection est activé à l'avance et désactivé par la suite
- Protection contre les surtensions et les sous-tensions
- Détecte les défauts de l'usine
DGUV information 203-006 (anciennement BGI/GUV-I 608)
Recommandé par l'association allemande de l'industrie de la construction (www.bgbau.de).
DGUV information 203-006 (anciennement BGI/GUV-I 608)
Protection personnelle fiable et mobile contre les installations électriques défectueuses sur les chantiers de construction et de montage
Ne pas utiliser dans :
- Réfrigérateurs ou autres applications
- Machines avec courants de mise en marche élevés
- Réseaux de courant INFORMATIQUE (transformateurs isolants, générateurs de courant, etc.)
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!