Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Interface de diagnostic Snooper+
Interface de diagnostic sans fil Snooper+ avec technologie Bluetooth. Le témoin d'état LED intégré et le support de montage garantissent un fonctionnement ergonomique. L'enregistreur de bord permet d'enregistrer des données mobiles sans passager.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Fonctionnement sans fil avec technologie Bluetooth
- Surface caoutchoutée pour une prise en main sûre lors de la manipulation
- Retour optique des processus via des LED de couleur
- Le support de montage permet une fixation sur la vitre
- Connecteur 16 broches avec LED intégrée pour trouver plus facilement la prise de diagnostic
- Pour les diagnostics fonctionnels, WOW! Le logiciel de diagnostic WSD 300 est requis (Art. N° W015 000 007). Nous recommandons le système WOW! composé du logiciel WSD 300 et WTI 350 pour un accès complet à Power Repair et aux autres points forts du logiciel WOW!
- Pour le travail en atelier, nous recommandons les ordinateurs portables et tablettes WOW! de la série iQ ou l'achat d'un système iQ (dispositif d'entrée, lecteur Snooper+ et logiciel de diagnostic WOW!).
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!