Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Insert fileté inox A2 petite TF avec ige moletée
Acier inoxydable A2
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Les inserts taraudés combinent deux types de fixations : Rivetage en aveugle associé à un raccordement de type vissé
- Cela permet principalement la fixation dans des éléments structurels de faible épaisseur
Les valeurs spécifiées concernant la force de traction maximum du filetage et le couple de serrage maximum sont des valeurs indicatives. Les informations peuvent donc varier selon le support, la tolérance des trous percés et la rugosité de la surface.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!