Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Insert fileté autoformeur avec fente de coupe
Gain de temps lors de la réparation et du renforcement du filetage
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Pour la réalisation de raccords à vis à haute résistance et autres raccords filetés dans des supports à faible résistance comme la fonte, les alliages en aluminium, les plastiques, le bois dur, etc.
- Les inserts sont simplement vissés dans un trou pré-percé ou préformé
- Effet de coupe obtenu grâce aux bords tranchants et aux filets interrompus du filetage mâle
- Les filets avant sont biseautés, facilitant l'insertion et la coupe
- La fente de coupe maintient les inserts filetés chevillés même en cas de fortes vibrations ou de secousses de la pièce.
- En acier inoxydable 1.4305
- Applications dans l'ensemble de l'industrie des métaux et des plastiques
- Renfort de filetage sur les outils à faible résistance, par ex. fonte, alliages d'aluminium, plastiques, bois dur, etc.
- Pour réparer les filetages tordus
- Applications habituelles :
- Pour métaux légers et métaux d'une résistance jusqu'à 400 N/mm² environ
- Pour fonte avec dureté jusqu'à 220 HB environ
- Plastique et plastique renforcé de fibre de verre
(Des essais sur le composant d'origine sont recommandés, en particulier près des bords.)
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!