Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Insert fileté acier zingué tête fraisée multi-usage
Inserts taraudés innovants et brevetés avec large plage de longueur de serrage, acier zingué galvanisé
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Utilisation compatible : rivet et raccord à vis dans des composants à parois minces et plus solides
Alors qu'autrefois il fallait utiliser trois inserts taraudés pour couvrir la plage de serrage, désormais un seul insert taraudé suffit à couvrir la plage de serrage
Sans chrome (VI)
Conforme à la Directive européenne sur les véhicules hors d'usage
- Produit exclusif
- Réduction des coûts de stockage grâce à une petite variété de types
- Pas de mélange des différentes plages de serrage
- Utilisation avec riveteuse universelle
- Raccordement propre et sécurisé
- Mise en œuvre d'un côté, donc compatible sur des profilés fermés
Valeurs de résistance à l'arrachement :
Les valeurs de résistance à l'arrachement spécifiées sont des valeurs indicatives, les données peuvent donc varier selon la pièce à fixer, la tolérance des trous d'alésage et la rugosité de la surface.
Outil de mise en œuvre requis
- Pince pose insert taraudé ZEBRA® HES 512
- Pince pose écrou rivet HES 510
- Pince à rivets manuelle ZEBRA® HES 412
Composants automobiles, boîtiers d'ordinateur, composants électriques, ventilateurs, plaques signalétiques, cadres de fenêtre
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!