Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Insert taraudé, petite tête fraisée
Acier zingué bleu (A2B), avec tête fraisée fine.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Les inserts taraudés peuvent être utilisés comme solutions d'assemblage rivetées et vissées.
Ainsi, ils garantissent des assemblages sécurisés et offrent la possibilité de monter facilement des composants supplémentaires à l'aide de vis standard.
Mise en œuvre sur un côté, par conséquent, compatible avec les profilés fermés
Pose simple, rapide et quasiment automatique
Ne nécessite pas de fraisage des trous
Qualité de mise en œuvre constante
Fixation anti-rotation avec filetage résistant
Efficacité accrue : travail plus rapide, assemblages sécurisés et qualité améliorée
Les valeurs de résistance à l'arrachement spécifiées sont des valeurs indicatives, les données peuvent donc varier selon la pièce à fixer, la tolérance des trous percés et la rugosité de la surface.
Particulièrement recommandé pour obtenir une résistance élevée à la rotation dans les matériaux tendres, comme l'aluminium, le bois, le plastique, l'amiante, etc.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!