Sans chrome (VI) : conforme à la Directive européenne sur les véhicules en fin de vie
- Les inserts taraudés combinent deux types de fixations : Rivetage en aveugle associé à un raccordement de type vissé.
- Cela permet principalement la fixation dans des éléments de faible épaisseur.
Avantages du fût moleté :
- Couples de serrage accrus et meilleure résistance à la rotation
- Convient à la fixation de tous les matériaux, notamment l'aluminium, le plastique et les matériaux à base de fibres de verre
Les valeurs de résistance à l'arrachement spécifiées sont des valeurs indicatives, les données peuvent donc varier selon la pièce à fixer, la tolérance des trous percés et la rugosité de la surface.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!