Exclusivement pour les entrepreneurs

Des informations détaillées

E-shop Award 2019

Livraison rapide

Plus de 130.000 produits

Huile de coupe et de perçage CUT+COOL
Huile de coupe et de perçage CUT+COOL - 1
Huile de coupe et de perçage CUT+COOL - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Huile de coupe et de perçage CUT+COOL

Huile de coupe multifonction pour les travaux d'usinage légers à moyens

  • Couleur: Marron clair
  • Odeur/parfum: Parfumé
  • Base chimique: Huile minérale
  • Durée de stockage après production: 18 Mois
  • Densité: 0,889 g/cm³
  • Sans acide: Oui
  • Sans chlore: Oui
  • Point d'éclair mini: 190 °C
  • Sans silicone: Oui
  • Sans résine: Oui
  • Chlorique: Non
  • Viscosité de base d'huile cinématique: 12 mm²/s

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Contenu Type de contenant Sans métaux lourds Exempt de substances nocives pour le mouillage de la peinturE Quantité Cdt
Prix/Cdt
08930501
5 L Bidon Oui Non
1 pcs
0893050004
400 ml Aérosol
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
Information on price display
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
Catalogue à parcourir
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
Application universelle



Refroidit les outils de coupe


  • Protège les outils

  • Pas de soudure des copeaux chauds ou de formation d'arêtes rapportées


Bonne pénétration


Pénètre dans les plus petits espaces



Excellente protection anticorrosion


  • Assure une protection durable contre la reformation de rouille et de corrosion

  • Pas de mesures de post-traitement ni de préservation requises


Exempte de silicone, de chlore, de résine et d'acides

Indication

Aucune agression des peintures.