Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Huile de perçage et de coupe CUT+COOL Perfect
Huile de coupe hautes performances pour les travaux d'usinage difficiles, assurant des vitesses de coupe supérieures
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Utilisation sûre et efficace
- Sécurité et résultats optimaux pour tous les matériaux et toutes les applications
- Durée de vie prolongée de l'outil
- Protection anticorrosion élevée
- Possibilité de soudage sans nettoyage préalable en cas d'utilisation à faible dose
Utilisation possible comme lubrifiant à très faible dose
Performances et résultats optimaux grâce à des composants spécialement coordonnés
Performances fiables, même sur les outils mal réglés
Les chiffons de nettoyage imbibés d'huile ne doivent être stockés que dans des contenants non inflammables, auto-obturants, hermétiquement fermés et étiquetés de manière appropriée (BGI 560) ! L'huile d'usinage est également disponible en aérosol sous le nom de produit "Huile de perçage et de coupe Cut+Cool Perfect – Spray (0893 050 008)".
| Huile de coupe et de perçage | Huile de coupe Perfect | Pâte de perçage et de coupe Perfect | Huile de perçage et de coupe Eco | Mousse de perçage et de coupe | Huile de coupe, DVGW | Lubrifiant réfrigérant Ultra | Lubrifiant réfrigérant Ultra HD | |
| Matériaux | ||||||||
| Processus d'usinage | ||||||||
| Caractéristiques | ||||||||
| Matériau support | Huile minérale | Huile minérale avec ester synthétique | Huile minérale avec ester synthétique | Ester synthétique | Glycol et ester | Esters | Huile minérale | Huile minérale |
| Acier, acier allié | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | xx | xx | xxx |
| Acier hautement allié | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | xx | xx | xxx |
| Fonte, fonte grise | xx | xxx | xxx | xxx | x | xx | xxx | |
| Métal dur | xx | xxx | xxx | xx | xxx | x | x | xx |
| Métaux non ferreux (cuivre, laiton, etc.) | xx | xxx | xx | xxx | xxx | x | x | xx |
| Titane | x | xxx | xxx | xx | xxx | x | x | xx |
| Magnésium | x | xxx | xxx | xx | xxx | x | x | xx |
| Aluminium, alliages d'aluminium | x | xxx | xxx | xx | xxx | x | xx | xxx |
| Meulage, tours automatiques | xx | xxx | x | x | x | x | xx | xxx |
| Perçage, fraisage, alésage | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | x | xx | xx |
| Perçage profond | x | xxx | xxx | xx | xx | x | x | xx |
| Sciage | xx | xxx | xx | xxx | xxx | x | xx | xx |
| Taraudage | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | xx | xx | xx |
| Formage de filetages, roulage | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | x | x | |
| Fraisage | x | xxx | x | xx | xx | x | xxx | |
| Ponçage | x | xxx | x | x | x | x | xxx | xx |
| Formage, roulage, flexion | x | xxx | xx | xx | xx | x | x | xx |
| Poinçonnage, poinçonnage fin | x | xx | xx | xx | x | x | x | |
| Brochage, denture | x | xxx | xx | xxx | xxx | x | x | x |
| Viscosité (mm²/s) | 12 | 25 | Pâteuse | 35 | s/o | 5 | 66 | 76 |
| Quantité minimale de lubrification | ⎷ | ⎷ | ||||||
| Sans symbole chimique de danger | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||||
| Utilisation possible à l'envers | ⎷ | ⎷ | ||||||
| Homologuée DVGW | ⎷ | |||||||
| Biodégradable et homologuée pour une utilisation en milieu alimentaire | ⎷ | |||||||
| Performances de lubrification extrêmement élevées | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |||
| Très grande longévité de l'outil | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||
| Faible dégagement de fumée | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||
| Consommation extrêmement faible | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |||||
| Bonnes propriétés capillaires | ⎷ | |||||||
| Sans acide borique | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||||
| Peu moussant | ⎷ | ⎷ | ||||||
| Stabilité microbienne très élevée | ⎷ | ⎷ | ||||||
| Classe de danger d'eau | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Sans formaldéhyde | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||||
| Extrêmement doux et non agressif pour la peau (sans amine) | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |||||
| xxx excellente adaptabilité xx bonne adaptabilité x adaptabilité moins favorable ⎷ applicable | ||||||||
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et de conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons la qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Liquide de refroidissement non miscible à l'eau pour l'usinage et le formage de l'acier, de l'acier fortement allié, de l'aluminium, des métaux communs ferreux, du titane, du carbure, de la fonte, etc.
Le produit est prêt à l'emploi.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!