Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Huile d'entretien pour acier inoxydable
Amélioration rapide de l'aspect des surfaces métalliques
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Application simple et rapide
Elimine les salissures légères, la poussière, les marques de nettoyage et les traces de doigts
Huile douce et protectrice
- Laisse la surface lisse et brillante
- Un film de protection hydrofuge limite les nouveaux dépôts de salissures
NSF = organisme mondialement reconnu pour la supervision et l'enregistrement des produits utilisés dans le secteur agroalimentaire
Peut être utilisé sur les sites de transformation des aliments comme les cafétérias, les cuisines professionnelles, les abattoirs, etc.
Produit testé sur les sites de transformation ou de stockage de produits alimentaires. Eviter tout contact avec les aliments. Ne pas pulvériser sur les surfaces chaudes ou à la lumière directe du soleil.
Enregistré NSF A7 (n° : 152466), correspond aux exigences A7.
Les instructions d'utilisation sont des recommandations reposant sur les tests que nous avons effectués, ainsi que sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier en raison du nombre important d'applications et de conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Si nécessaire, éliminer le plus gros des saletés avec un produit nettoyant puissant pour acier inoxydable. Pulvériser une fine couche de produit sur la surface sèche et polir avec un chiffon doux sec. Ne pas frotter pour faire sécher !
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!