Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Huile d'entretien pour acier inoxydable
Amélioration rapide de l'aspect des surfaces métalliques
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Rapide et facile à appliquer
Elimine les salissures légères, la poussière, les marques de nettoyage et les traces de doigts
Huile nourrissante et protectrice
- Permet d'obtenir une surface à la brillance uniforme
- Film de protection hydrofuge pour empêcher les salissures d'adhérer à la surface
NSF = organisme mondialement reconnu pour la supervision et l'enregistrement des produits utilisés dans le secteur agroalimentaire
Peut être utilisé pour les sites de transformation des aliments comme les cafétérias, les cuisines professionnelles, les abattoirs, etc.
Produit testé sur les sites de transformation ou de stockage de produits alimentaires. Eviter tout contact avec les aliments. Peut être utilisé dans les opérations de transformation des aliments telles que dans les cuisines commerciales, les cafétérias, les abattoirs, etc. Ne pas vaporiser sur des surfaces chaudes et ne pas utiliser en plein soleil.
Enregistré NSF A7 (n° : 152466), correspond aux exigences A7.
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et de conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Amélioration rapide de l'aspect des surfaces métalliques
Si nécessaire, éliminer le plus gros des saletés avec un produit nettoyant puissant pour acier inoxydable. Pulvériser une fine couche de produit sur la surface sèche et polir avec un chiffon doux sec. Ne pas frotter pour faire sécher !
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!