Exclusivement pour les entrepreneurs

Des informations détaillées

E-shop Award 2019

Livraison rapide

Plus de 130.000 produits

Lubrifiant multifonctions polyvalent 5 en 1 Multi Cobra

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Lubrifiant multifonctions polyvalent 5 en 1 Multi Cobra

Spray multifonction 5 en 1 avec buse de pulvérisation double position

  • Contenu: 400 ml
  • Base chimique: Huile minérale
  • Couleur: Jaune clair transparent
  • Temps de manipulation boîte mini/maxi: -10 à 40 °C
  • Température d'utilisation mini/maxi: -30 à 130 °C
  • Durée de stockage après production: 24 Mois
  • Temps de manipulation boîte mini: -10 °C
  • Type de tête de pulvérisation: Tête de pulvérisation bidirectionnelle
  • Temps de manipulation boîte maxi: 40 °C
  • Température d'utilisation mini: -30 °C
  • Température d'utilisation maxi: 130 °C
  • Sans silicone: Oui
  • Sans acide: Oui
  • Sans résine: Oui
  • Sans AOX: Oui
  • Sans huile blanche/sans huile minérale: Non
  • Viscosité de base d'huile cinématique: 30 cSt
  • Conditions de viscosité de la base d'huile: à 40°C
  • Type de contenant: Aérosol
  • Poids net: 270 g
  • Conditions de durée de conservation à partir de la production: à 20°C

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Contenu Base chimique Couleur Temps de manipulation boîte mini/maxi Quantité Cdt
Prix/Cdt
0893055400
400 ml Huile minérale Jaune clair transparent -10 à 40 °C
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
Information on price display
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
Catalogue à parcourir
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
Lubrifie, nettoie et entretient


  • Lubrifie les verrous, les charnières, les bagues, les chaînes et les serrures de porte

  • Supprime les grincements et les crissements et restaure les propriétés de glissement des pièces grippées et bloquées

  • Nettoie et entretient les pièces en plastique et en métal telles que les panneaux et les boîtiers


Elimine la rouille et protège contre la corrosion


  • Permet de desserrer les boulons rouillés, raccords de tuyaux, vis, écrous, joints, câbles Bowden, arbres, verrous, etc.

  • Pénètre et disperse l'humidité dans les composants électriques et électroniques

  • Evite la corrosion des composants métalliques et électriques, raccords de câbles, relais, connecteurs, accouplements, etc.

  • Evite aux vérins de fermeture et aux verrous de geler


Sans résine, sans acide et sans silicone



N'attaque pas le caoutchouc, les peintures ou les plastiques