Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Le code QR n'est plus valide. Veuillez cliquer sur le bouton suivant pour l'activer à nouveau.
Tri
Permet un raccordement sûr et sans effort au sol, au plafond ou au mur
Système de rails modulaires pour applications intensives dans les équipements de construction technique, ainsi que dans la construction industrielle et d'usines
Ergot pour la mise en place de chevilles de câble et de diagonales de raccordement
Fournit une solution flexible et un assemblage efficace des tuyaux sur le profilé de montage W-IP en combinaison avec des clips ronds en acier