Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
ECOSLIDE coulisse de tiroir basse à extension totale avec amortisseur hydraulique intégré
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Ferme le tiroir silencieusement et en douceur
- Réglage en hauteur sans outil +3,5 mm
- Testée sur 50 000 cycles
- Montage à glissement
L'accouplement de blocage approprié permet un réglage en hauteur sans outil de +3,5 mm.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!