Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Grue d'atelier mobile
Grue pour moteur pliante et mobile, idéale pour les ateliers automobiles, pour les composants lourds comme les batteries HT, les moteurs, etc.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Polyvalence
- Le bras de flèche de grue peut être facilement verrouillé dans trois positions différentes
- Pompe à double effet, rotative à 360°
- La grue est pliable pour un encombrement minimal
- Profil extra-plat
- Crochet de charge rotatif et roues en nylon
Niveau de sécurité élevé
- Le bloqueur de sécurité intégré empêche toute descente involontaire
L'appareil bénéficie d'un certificat CE et est conforme à la directive 2006/42/CE (Directive Machines) EN ISO 12100:2010.
- Pour ateliers automobiles
- Pour soulever et déplacer des composants lourds
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!