Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Grue d'atelier avec pieds parallèles pour les charges sur des Europalettes
Grue de manutention pliante idéale pour le levage de composants lourds tels que les moteurs, les batteries HT et pour les applications de levage générales dans les ateliers
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Permet de lever et de déposer les charges directement sur les Europalettes grâce à la disposition parallèle des pieds de support
- L'inclinaison du bras porteur peut être modifiée à l'aide du vérin hydraulique
- Le bras porteur peut être déployé en quatre étapes
- La capacité de charge peut être ajustée en quatre étapes
- Pompe hydraulique pneumatique à deux vitesses
- Faible encombrement grâce à la conception pliante
- Profil extra-plat
- Crochet de levage rotatif à 360°
- Roues montées sur roulement à billes avec revêtement en polyuréthane
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!