- Matériel de fixation inclus
- Respecter les dispositions relatives au transport de bouteilles de gaz dans les véhicules fermés stipulées dans la réglementation ADR du transport de bouteilles de gaz industriel en véhicule et dans la directive Santé et sécurité 590.
- Il doit y avoir au moins deux éléments d'aération dans l'espace de chargement, un au plancher et un au niveau du plafond.
Pour que l'espace de chargement soit bien ventilé, les bouches d'aération doivent être disposées en diagonale, dans la mesure du possible. Une section transversale d'au moins 100 cm² doit rester dégagée autour de chaque bouche d'aération. En cas de transport de bouteilles de gaz comprimé, vérifier que les bouches d'aération ne sont pas obstruées. L'espace de chargement doit être isolé de la cabine de conduite.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!