Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Grille de ventilation avec cache-rebord
Les arêtes sont cachées, réduisant ainsi les opérations de retouche.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Débit d'air : 200 cm²
Respecte les normes du secteur de l'électroménager
Plage de serrage étendue de 2 mm à 23 mm
Utilisation flexible, stock limité requis
La grille de ventilation peut être insérée dans la découpe par le dessus ou le dessous. Fixer la grille de ventilation depuis l'arrière à l'aide des clips à emboîter réglables. Lors du montage par le dessus, le débit peut être augmenté en agrandissant la découpe. Avec fraisage de 10 mm
Sous réserve de modifications techniques ! Dimensions fournies à titre indicatif.
La grille de ventilation peut être insérée dans la découpe par le dessus ou le dessous. Fixer la grille de ventilation depuis l'arrière à l'aide des clips à emboîter réglables. Lors du montage par le dessus, le débit peut être augmenté en agrandissant la découpe. Avec fraisage de 10 mm
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!