Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Grignoteuse électrique EK 16-E
Grignoteuse puissante à vitesse de coupe élevée et à usage universel
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Maniabilité optimale
Coque 20 % plus mince avec mécanisme d'engrenages étroit
Très facile à utiliser
- Système d'action rapide pour un remplacement simple du poinçon et de la matrice
- Réglage sans outil du sens de coupe à 360° par paliers de 45° grâce au support de matrice orientable
Réglage électronique de la fréquence de frappe
Pour les matériaux sensibles à la chaleur (par exemple les plastiques) et la découpe de précision de gabarits
Durée de vie élevée
- Le poinçon rond rotatif augmente la longévité jusqu'à 30 % et réduit les coûts d'entretien
- Protection anti-éclats sur les ouvertures d'aération
3 ans garantie des vices cachés
vice de construction et défaut de matière
Tôles fines jusqu'à une épaisseur de 1,6 mm, tôles trapézoïdales, tôles ondulées, profilés et acier inoxydable jusqu'à 0,7 mm.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!