Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Grattoir à lame Avec serrage rapide
Le serrage innovant permet la fixation de lames en acier et en plastique en quelques secondes
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Fixation sûre et sans fatigue des lames jusqu'à 1,5 mm d'épaisseur
- Poignée bicomposant ergonomique et antidérapante
- Comprend 6 lames en acier et 5 lames en plastique
Le fait de retourner la lame après utilisation protège le bord de la lame dans le support
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!