Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Rayonnage automontable grand compartiment
Rayonnage automontable grand compartiment - 1
Rayonnage automontable grand compartiment - 2

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Rayonnage automontable grand compartiment

Rayonnage emboîtable robuste avec 5 panneaux pour marchandises lourdes et encombrantes dans les entrepôts, les ateliers et les usines

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

  • Châssis préassemblé pour un montage enfichable simple et rapide sans outils supplémentaires

  • Support de châssis sous forme de robuste section en T

  • Traverses et barres renforcées pour un maximum de stabilité

  • Peut être étendu si nécessaire à l'aide de compartiments d'extension et accessoires

  • Panneaux avec inserts en bois et capacité de charge de 350 kg par compartiment (avec charge uniformément répartie)

  • Etagères avec réglage en hauteur flexible par incrémentation de 25 mm
Indication
  • Toutes les largeurs de section indiquées sont des dimensions axiales

  • Dimensions externes

Largeur d'étagère de base + 56 mm


Largeur de rayonnage par élément + 0 mm


Profondeur de rack = profondeur d'étagère + 26 mm

Si la hauteur de rack est plus de quatre fois supérieure à la profondeur de rack, le rayonnage doit être fixé pour éviter tout renversement.