Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Rayonnage automontable grand compartiment
Pour le stockage efficace des marchandises volumineuses et lourdes dans les entrepôts, les ateliers et les usines
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Tablettes réglables librement dans des dimensions de grille de 25 mm
- Stabilité élevée assurée par les barres de profondeur, les barres de maintien et le profilé en T comme support de structure
- Des accessoires système sophistiqués pour des applications supplémentaires peuvent être facilement ajoutés à la commande
- Cadre préassemblé, montage rapide et sans outil.
- Les largeurs de travée mentionnées correspondent aux dimensions axiales.
- Dimensions extérieures : Largeur de l'étagère de base + 56 mm, largeur de l'étagère supplémentaire + 0 mm, profondeur de l'étagère = profondeur de la base + 26 mm
Si la hauteur de rack est plus de quatre fois supérieure à la profondeur de rack, le rayonnage doit être fixé pour éviter tout renversement.
Pour le stockage efficace et économique de marchandises volumineuses dans les ateliers, les entrepôts et les usines.
Des barres de maintien sont utilisées pour soutenir les étagères et renforcer le rayonnage. Utiliser la goupille de verrouillage fournie pour empêcher tout mouvement involontaire.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!