Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Grand sac poubelle PCW - extra solide
Grand sac poubelle PCW fabriqué à partir de déchets post-consommation recyclés à 100 %
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Notre grand sac poubelle extrarésistant et durable, possède l'écolabel Blue Angel pour indiquer qu'il est particulièrement respectueux de l'environnement.
- Fabriqué à partir de 100 % de matière plastique, recyclé à partir de déchets ménagers recyclables. (Déchets de polyéthylène recyclés post-consommation) - inodore
- La nouvelle formulation du film permet de réduire la quantité de matériau, tout en maintenant une résistance à la déchirure et une qualité comparables.
- L'utilisation de polymères innovants à haute performance augmente l'élasticité et assure ainsi au film une résistance élevée à la déchirure avec un poids inférieur.
- Léger mais stable. Le LDPE recyclé présente une grande élasticité tout en étant extrêmement résistant aux coupures et aux déchirures.
- Couture inférieure résistante, étanche aux liquides.
- Notre grand sac poubelle possède l'éco-label Blue Angel. www.blauer-engel.de/uz30a/38782
Laisser les déchets chauds refroidir au préalable.
Se reporter à la fiche de données techniques !
Conception extrarobuste pour diverses exigences et élimination des déchets sur les chantiers de construction ainsi que pour les déchets industriels, de restauration et de jardin.
Idéal pour les grandes quantités de déchets, grand sac poubelle de 120 litres. Le LDPE recyclé présente une grande élasticité tout en étant extrêmement résistant aux coupures et aux déchirures. Ce grand sac poubelle robuste est donc particulièrement adapté à l'élimination des déchets humides, des déchets industriels et des déchets de jardin. Ce grand sac poubelle convient non seulement pour l'élimination des déchets, mais aussi pour le tri et le stockage dans l'entrepôt, ainsi que pour la protection contre l'humidité et pendant le transport.
Peut être utilisé sur notre support de papier de nettoyage avec support de sac à déchets, réf. 0899800606
Pour un environnement propre :
- Le plastique recyclé nécessite beaucoup moins d'énergie que le plastique neuf.
- La production de plastique recyclé nécessite 88 % de consommation d'énergie en moins
- Le recyclage réduit la charge pesant sur le sol, la terre et l'eau.
- Réduction des émissions de CO2 grâce à un recyclage innovant et à l'optimisation des ressources
- Les polymères innovants à haute performance garantissent une résistance élevée avec un poids réduit, ce qui a un effet positif sur l'environnement, les coûts de transport, le stockage et l'utilisation.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!