Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Chariot à plateforme
Avec surface de chargement en plaque en matériau dérivé du bois (MDF), surface imitation hêtre
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Tube d'acier Ø 26,9 x 1,75 mm, soudé au cadre de base
- Roulettes dotées de pneus pleins et de roulements à rouleaux, logement zingué
- Roues pivotantes avec frein, conformément à la norme européenne EN 1757-3
- Cadre en acier profilé, profilés en acier et tubes carrés
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!