- Lubesnake® est une graisse spéciale pour la lubrification propre et facile des sellettes d'attelage.
- Elle protège et minimise l'usure de la sellette d'attelage et contribue à accroître la sécurité.
- Les accidents de camions sont souvent dus à un manque de lubrification de la sellette d'attelage. Il est donc recommandé de lubrifier la sellette d'attelage tous les 5 000 km environ.
Une méthode de lubrification propre, simple et qui permet de gagner beaucoup de temps
- Aucun outil supplémentaire, tel qu'une brosse ou un pistolet à graisse, n'est nécessaire. En outre, cela évite les récipients graisseux ou malodorants, ainsi que les gants ou les vêtements sales.
- Gain de 10 à 12 minutes par lubrification
Il n'y a pas de risque de surgraissage
La peau longue durée de la graisse lubrifiante est biodégradable et donc respectueuse de l'environnement.
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai systématique au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et de conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Permet de lubrifier les sellettes d'attelage
Un seul Lubesnake convient pour une sellette
- Ouvrir l'emballage extérieur et placer Lubesnake dans la rainure de lubrification de la sellette d'attelage.
- Mettre en place la remorque. Avant de soulever le véhicule, conduire aussi près que possible du pivot d'attelage, ce qui empêchera le Lubesnake de bouger.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!