Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Graisse silicone en spray
Graisse translucide, extrêmement lubrifiante et isolante, hydrofuge
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Bonne protection contre l'humidité et la corrosion grâce à un excellent effet hydrofuge
- Excellentes propriétés de glisse et de lubrification sur la quasi-totalité des surfaces
- Résistance électrique très élevée
- Excellent effet isolant
- Sans acide ni résine
- Couleur : Produit transparent lors de la pulvérisation ; forme un film translucide après séchage
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier en raison du nombre important d'applications et de conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Graisse lubrifiante transparente et vitreuse à base de polydiméthylsiloxane, hydrofuge, isolante et extrêmement efficace.
Agiter le produit avant utilisation. Pulvériser une fine couche de produit sur la surface à traiter et laisser le solvant s'évaporer.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!