Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Graisse et lubrifiant WGF 130
Graisse lubrifiante hautes performances
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Graisse à base de savon de lithium additivé au sulfure de molybdène (MoS2)
- Forme un film lubrifiant épais sur les surfaces des roulements sous charge à partir de la graisse elle-même
- Améliore considérablement les conditions de rodage
- Assure une lubrification supplémentaire en cas d'urgence
- Réduit les frottements et empêche ainsi toute usure excessive
- Prolonge les intervalles de lubrification
- Protège contre la corrosion
- Résiste à l'eau
- Résiste à des températures comprises entre -30 °C et +130 °C, voire +150 °C en pointe temporaire
- Couleur : Noir
- Grade NLGI : 2
Les instructions d'utilisation sont des recommandations reposant sur les tests que nous avons effectués, ainsi que sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier en raison du nombre important d'applications et de conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Graisse haute performance pour la lubrification des roulements à rouleaux et paliers lisses de toutes sortes.
Nettoyer et dégraisser les points à lubrifier. Appliquer ensuite l'épaisseur de graisse requise.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!