Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Goujon d'ancrage W-FAZ/S avec grande rondelle DIN EN ISO 7093-1 (DIN 9021)
Goujon d'ancrage W-FAZ/S avec grande rondelle DIN EN ISO 7093-1 (DIN 9021) - 1
Goujon d'ancrage W-FAZ/S avec grande rondelle DIN EN ISO 7093-1 (DIN 9021) - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Goujon d'ancrage W-FAZ/S avec grande rondelle DIN EN ISO 7093-1 (DIN 9021)

Goujon d'ancrage pour des charges élevées dans le béton fissuré et non fissuré. Acier, zingué

Lire la description de l'article

Disponible en 16 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

  • Charges élevées, entraxe et distance au bord réduites

  • Mise sous charge immédiate ; pas de délai d'attente

  • Gain de temps grâce au montage traversant

  • Profondeur d'ancrage réduite

  • Réduit le perçage pour gagner du temps

  • Applications polyvalentes
Homologation
  • Agrément ATE-99/0011 pour point de fixation individuel, option 1, béton fissuré et non fissuré, classification sismique C1 et C2 (M8-M16)

  • Résistance au feu (M8-M16) : F30, F60, F90 et F120 ; exposition au feu conformément à la norme DIN 4102-2:1977-09 (courbe température/temps uniforme)

  • Résistance au feu : R30, R60, R90 et R120 ; TR020 (inclus dans ATE-99/0011)
Domaine d'application
  • Agrément ATE-99/0011 pour point de fixation individuel, option 1, béton fissuré et non fissuré, classification sismique C1 et C2 (M8-M16)

  • Résistance au feu (M8-M16) : F30, F60, F90 et F120 ; exposition au feu conformément à la norme DIN 4102-2:1977-09 (courbe température/temps uniforme)

  • Résistance au feu : R30, R60, R90 et R120 ; TR020 (inclus dans ATE-99/0011)