Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Goujon d'ancrage W-FAZ/HCR
Goujon d'ancrage W-FAZ/HCR - 1
Goujon d'ancrage W-FAZ/HCR - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Goujon d'ancrage W-FAZ/HCR

Goujon d'ancrage pour charges élevées dans le béton fissuré et non fissuré. Acier hautement résistant à la corrosion, HCR

Lire la description de l'article

Disponible en 8 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

Charges élevées, faibles entraxes et distances au bord



Capacité de charge immédiate


Pas de temps d'attente



Montage traversant gain de temps



Ancrage à expansion contrôlée par couple de serrage en acier HCR hautement résistant à la corrosion



Cône d'ancrage avec revêtement en plastique breveté


Expansion sûre dans le béton fissuré



Profondeur d'ancrage réduite


  • Perçage réduit pour gagner du temps

  • Vaste champs d'applications
Homologation
  • Agrément ETA-99/0011 pour fixation individuelle unitaire, option 1, béton fissuré et non fissuré, classification sismique C1 et C2 (M8-M20)

  • Résistance au feu (M8-M16) : F30, F60, F90 et F120 ; exposition au feu conformément à la norme DIN 4102-2:1977-09 (courbe température/temps uniforme)

  • Résistance au feu : R30, R60, R90 et R120 ; TR020 (inclus dans ETA-99/0011)

  • Charge calorifique conforme à la norme ZTV-ING Partie 5 (courbe de température uniforme - courbe du compartiment coupe-feu tunnel)
Domaine d'application
  • Agrément ETA-99/0011 pour fixation individuelle unitaire, option 1, béton fissuré et non fissuré, classification sismique C1 et C2 (M8-M20)

  • Résistance au feu (M8-M16) : F30, F60, F90 et F120 ; exposition au feu conformément à la norme DIN 4102-2:1977-09 (courbe température/temps uniforme)

  • Résistance au feu : R30, R60, R90 et R120 ; TR020 (inclus dans ETA-99/0011)

  • Charge calorifique conforme à la norme ZTV-ING Partie 5 (courbe de température uniforme - courbe du compartiment coupe-feu tunnel)