Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Goujon d'ancrage W-FA/A4
Goujons d'ancrage pour applications standard dans le béton non fissuré et chevillage redondant non structurel dans le béton fissuré (taille M6). Acier inoxydable A4
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Application très flexible grâce à 3 profondeurs d'ancrage
- Entraxe et distance au bord faibles
- Montage traversant pour gagner du temps
- Agrément technique européen ATE-02/0001 pour point de fixation individuel, option 7, béton non fissuré : Action statique ou quasi-statique (M6-M20)
- Agrément technique européen ATE-06/0162 pour le chevillage redondant non structurel dans les systèmes non porteurs, béton fissuré et non fissuré, taille M6
- Résistance au feu : F30, F60, F90 et F120 ; exposition au feu conformément à la norme DIN 4102-2:1977-09 (courbe de température uniforme)
- Résistance au feu : R30, R60, R90 et R120 ; TR020 (inclus dans ATE-06/0162, taille M6 uniquement)
- Agrément technique européen ATE-02/0001 pour point de fixation individuel, option 7, béton non fissuré : Action statique ou quasi-statique (M6-M20)
- Agrément technique européen ATE-06/0162 pour le chevillage redondant non structurel dans les systèmes non porteurs, béton fissuré et non fissuré, taille M6
- Résistance au feu : F30, F60, F90 et F120 ; exposition au feu conformément à la norme DIN 4102-2:1977-09 (courbe de température uniforme)
- Résistance au feu : R30, R60, R90 et R120 ; TR020 (inclus dans ATE-06/0162, taille M6 uniquement)
- Point de fixation individuel ou chevillage redondant non structurel avec Agrément technique européen dans le béton standard C20/25 à C50/60 (béton non fissuré uniquement)
- Chevillage redondant non structurel dans les systèmes non porteurs en béton (taille M6, béton fissuré et non fissuré)
- Pour une utilisation dans le béton < C20/25 et la pierre naturelle résistante à la pression (sans agrément/évaluation)
- Fixations dans les zones exposées au feu (taille M6 uniquement)
- Convient à l'ancrage de charges moyennes à lourdes dans le béton : Montage de structures métalliques, profils métalliques, équerres, socles, conduits de câbles, tuyaux, structures en bois, poutres, pannes, clôtures, etc.
- W-FA/A4 (acier inoxydable A4) convient pour une utilisation dans les zones intérieures sèches ou les pièces humides et en extérieur (y compris dans les atmosphères industrielles et les zones côtières), en l'absence de conditions particulièrement agressives
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!