Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Goujon d'ancrage W-FA/A2
Goujon d'ancrage W-FA/A2 - 1
Goujon d'ancrage W-FA/A2 - 2
Goujon d'ancrage W-FA/A2 - 3

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Goujon d'ancrage W-FA/A2

Goujon d'ancrage pour applications standard dans le béton non fissuré. Acier inoxydable A2

Lire la description de l'article

Disponible en 13 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

  • Solution de fixation économique pour les applications standard dans le béton non fissuré

  • Application très flexible grâce à trois longueurs d'ancrage

  • Les longueurs d'ancrage extra-courtes réduisent les efforts de perçage et de mise en œuvre

  • Entraxes et distances au bord faible
Indication

Avant d'utiliser des chevilles pour béton non fissuré dans les zones soumises aux réglementations du bâtiment ou aux réglementations de sécurité, la preuve doit être fournie conformément à la norme DIN EN 1992-4 que le béton sera dans un état non fissuré pendant la longévité de la fixation.

Agrément technique européen ATE-02/0001 pour point de fixation individuel, option 7, béton non fissuré :


  • Action statique ou quasi-statique (M6-M20)