Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Goujon d'ancrage W-FA/A2
Goujon d'ancrage pour applications standard dans le béton non fissuré. Acier inoxydable A2
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Solution de fixation économique pour les applications standard dans le béton non fissuré
- Application très flexible grâce à trois longueurs d'ancrage
- Les longueurs d'ancrage extra-courtes réduisent les efforts de perçage et de mise en œuvre
- Entraxes et distances au bord faible
Avant d'utiliser des chevilles pour béton non fissuré dans les zones soumises aux réglementations du bâtiment ou aux réglementations de sécurité, la preuve doit être fournie conformément à la norme DIN EN 1992-4 que le béton sera dans un état non fissuré pendant la longévité de la fixation.
Agrément technique européen ATE-02/0001 pour point de fixation individuel, option 7, béton non fissuré :
- Action statique ou quasi-statique (M6-M20)
Point de fixation individuel avec agrément
Dans le béton de dosage normal non fissuré C20/25 à C50/60
Convient au chevillage de charges moyennes-lourdes à lourdes dans le béton non fissuré :
- Fixation de constructions métalliques, profilés métalliques, socles, structures en bois, poutres, systèmes de clôture, protection de démarrage, etc. lors de l'installation pré-positionnée, du montage traversant et de l'installation autonome.
Le W-FA/A2 (acier inoxydable A2) est adapté pour une utilisation dans des environnements intérieurs secs et pour des applications extérieures dans la classe de résistance à la corrosion CRC II conformément à la norme DIN EN 1993-1-4:2015.
Pour une utilisation dans le béton < C20/25 et la pierre naturelle résistante à la pression (sans agrément)
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!