Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Goujon d'ancrage W-FA/S avec rondelle longue en U pour les constructions en bois
Goujon d'ancrage pour construction en bois et pour la fixation dans le béton non fissuré. Acier zingué
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Installation traversante rapide
- Mise sous charge immédiate, pas de délai d'attente
- Cheville en acier zingué à expansion contrôlée par couple de serrage
- Double profondeur d'ancrage - large éventail d'applications
- ETA-02/0001, Option 7, béton non fissuré
- Résistance au feu : F30, F60, F90 et F120 ; exposition au feu conformément à la norme DIN 4102-2:1977-09 (courbe de température uniforme)
- ETA-02/0001, Option 7, béton non fissuré
- Résistance au feu : F30, F60, F90 et F120 ; exposition au feu conformément à la norme DIN 4102-2:1977-09 (courbe de température uniforme)
- Fixation à point d'ancrage unique : Béton standard C20/25 à C50/60 (béton non fissuré)
- Adapté à la fixation des structures métalliques, profils métalliques, supports, platines, socles, conduits de câbles, tuyaux, structures en bois, poutres, etc.
- La fixation peut être utilisée pour la fixation de charges essentiellement statiques (p. ex. poids à vide, raccords, matériaux stockés) ou quasi-statiques (p. ex. façades, rampes)
- W-FA/S ne peut être utilisé que dans les zones sous abri sèches
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!