Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Goujon d'ancrage filetage intérieur W-FAZ-IG/A4 - installation pré-positionnée
Goujon d'ancrage à filetage femelle pour des charges élevées dans le béton fissuré et non fissuré, idéal pour une finition propre sur la pièce fixée. Acier inoxydable A4
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Capacité de charge élevée, faible dégagement centre à centre et au bord
- Mise sous charge immédiate ; pas de délai d'attente
- Ancrage en acier inoxydable A4 à expansion contrôlée par couple de serrage
- Expansion sûre dans le béton fissuré grâce au cône d'ancrage avec revêtement en plastique breveté
- Les vis tête fraisée offrent un aspect élégant pour les ancrages visibles, ainsi que des capacités de charge élevées (p. ex. rampes)
- Egalement adapté aux ancrages temporaires (montage à goupille fendue, p. ex. sièges de stade souples - montage affleurant la surface pour éviter les risques de blessures)
- ATE-99/0011 pour fixation individuelle, option 1, béton fissuré et non fissuré
- Résistance au feu : F30, F60, F90 et F120 ; exposition au feu conformément à la norme DIN 4201-2:1977-09 (courbe température/temps uniforme)
- Résistance au feu : R30, R60, R90 et R120 ; TR020 (inclus dans ATE-99/0011)
- Le goujon d'ancrage W-FAZ-IG doit être inséré à l'aide d'outils de pose approuvés (système d'ancrage).
- Les vis à tête hexagonale, vis à tête fraisée, rondelles, rondelles et écrous fraisés sont dotés d'un revêtement spécial et ne peuvent être utilisés qu'avec la fixation adaptée, conformément à l'ATE-99/0011. Par conséquent, les commander séparément.
- Les tiges filetées ne peuvent être utilisées que si les conditions spécifiées dans l'agrément ATE-99/0011 (qualité du matériau, dimensions, propriétés mécaniques) sont réunies.
- Le couple de serrage requis pour l'ancrage peut être appliqué à l'aide de clés dynamométriques Würth et de fixations appropriées (clés à fourche).
- Une version réalisée en acier hautement résistant à la corrosion (HCR) est disponible sur demande pour une utilisation dans les zones présentant un risque élevé de corrosion (p. ex. piscine couverte, tunnels routiers, parkings mal ventilés, ou pièces immergées dans l'eau de mer ou atmosphères côtières).
- ATE-99/0011 pour fixation individuelle, option 1, béton fissuré et non fissuré
- Résistance au feu : F30, F60, F90 et F120 ; exposition au feu conformément à la norme DIN 4201-2:1977-09 (courbe température/temps uniforme)
- Résistance au feu : R30, R60, R90 et R120 ; TR020 (inclus dans ATE-99/0011)
Fixation individuelle avec homologation
Béton standard C20/25 à C50/60 (béton fissuré et non fissuré)
P. ex. structures métalliques, profilés métalliques, supports, sabots, socles, conduits de câbles, tuyaux, rampes, structures en bois, poutres en bois, sièges de stade, etc.
Fixation individuelle sans homologation
Utilisable dans le béton < C20/25 et la pierre naturelle résistante à la compression
Peut être utilisé dans les zones intérieures sèches et en extérieur (y compris dans les atmosphères industrielles et les zones côtières) ou dans les pièces humides, en l'absence de conditions particulièrement agressives.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!