Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Le code QR n'est plus valide. Veuillez cliquer sur le bouton suivant pour l'activer à nouveau.
Tri
12 article(s) avec 48 versions trouvées
Avec rondelle métallique en acier bleue zingué DIN EN ISO 7089 (DIN 125) pour utilisation avec goujon dancrage W-FAZ-IG/S
A utiliser avec goujon dancrage W-FAZ-IG/A4
A utiliser avec goujon dancrage W-FAZ-IG/A4 et tige filetée
A utiliser avec goujon dancrage W-FAZ-IG/S
Pour linstallation pré-positionnée. Pour une pose rapide et pratique avec le perforateur
Pour montage traversant
A utiliser avec goujon dancrage W-FAZ-IG/S et tige filetée
Avec DIN EN ISO 7089 (DIN 125) rondelle métallique zinguée galvanisée bleue pour utilisation avec W-FAZ-IG/S Fixanchor
Il y a trop de résultats. Pour un résultat plus précis, veuillez préciser votre recherche.
Veuillez vérifier ou modifier votre recherche.
Avec rondelle métallique en acier bleue zingué DIN EN ISO 7089 (DIN 125) pour utilisation avec goujon d'ancrage W-FAZ-IG/S
A utiliser avec goujon d'ancrage W-FAZ-IG/A4
A utiliser avec goujon d'ancrage W-FAZ-IG/A4 et tige filetée
A utiliser avec goujon d'ancrage W-FAZ-IG/S
Pour l'installation pré-positionnée. Pour une pose rapide et pratique avec le perforateur